キャビネット板厚(mm)扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×800×200有効深さX(mm)158塗装色ライトベージュ(5Y7/1)質量(kg)25.1寸法L(mm)755寸法H(mm)380材質鉄寸法S(mm)260寸法T(mm)290ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)保護等級IP2XD寸法I(mm)680寸法K(mm)455寸法Q(mm)200設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)420×720扉形式片扉取付基板木製基板25mm