キャビネット板厚(mm)扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)600×1200×200有効深さX(mm)158塗装色ライトベージュ(5Y7/1)質量(kg)41.4寸法L(mm)1155寸法H(mm)480材質鉄寸法S(mm)260寸法T(mm)690ハンドル平面ハンドル中 (H-12AN)保護等級IP2XD寸法I(mm)1080寸法K(mm)555寸法Q(mm)200設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)520×1120扉形式片扉取付基板木製基板25mm