※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-A・SO-SA ステンレスボックス

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44659334 品番 SO12-33SA
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)300×300×120 有効深さX(mm)104 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)4 寸法H(mm)230 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 寸法I(mm)230 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 基板寸法(横F×縦G)(mm)250×250 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44659596
2022-11-10
用途:
PHVの充電BOXに使用
運輸・通信業

品質等最高です。 ヒンジの位置が左側があるとうれしかった。

対象商品:
44659772
2015-07-08
用途:
屋外用無線押し釦収納箱として使用。
有限会社トーユウ 様 (建設業・工事業)

SUSなので、塗装は必要なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする