SO12-34A SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業 44659343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO-A・SO-SA ステンレスボックス

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)300×400×120
300×400×120
150×250×120
200×300×120
250×250×120
300×250×120
300×300×120
400×300×120
400×400×120
400×500×120
500×400×120
200×300×160
200×400×160
300×300×160
300×400×160
300×500×160
400×300×160
400×400×160
400×500×160
500×400×160
500×500×160
500×600×160
600×500×160
300×400×200
400×300×200
400×400×200
400×500×200
500×400×200
500×500×200
500×600×200
600×500×200
有効深さX(mm)91
内容量1個注文コード44659343品番SO12-34A
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)300×400×120有効深さX(mm)91塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.7寸法H(mm)230ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44寸法I(mm)330設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1基板寸法(横F×縦G)(mm)250×350扉形式片扉取付基板木製15mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44659596
2022-11-10
用途: PHVの充電BOXに使用
運輸・通信業

品質等最高です。 ヒンジの位置が左側があるとうれしかった。

対象商品 : 44659772
2015-07-08
用途: 屋外用無線押し釦収納箱として使用。
有限会社トーユウ建設業・工事業

SUSなので、塗装は必要なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする