日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 計器盤キャビネット
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44659483
品番
SO16-33A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
300×300×160
有効深さX(mm)
131
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.2
寸法H(mm)
230
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
寸法I(mm)
230
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1
基板寸法(横F×縦G)(mm)
250×250
扉形式
片扉
取付基板
木製15mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500