曜日別特売
SOM-22B SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44659955

SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)500×500×200
質量(kg)17.1
内容量1個注文コード44659955品番SOM-22B
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット
水切、防塵・防水パッキン付
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。
200A単独電力量計の取付けが可能です。
圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

取付スペース
全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)
〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×2
東京電力管内向・中部電力管内向・その他の強化耐候型電力量計使用地域
〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×2
寸法(縦×横×深さ)(mm)500×500×200キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)質量(kg)17.1外形寸法縦(mm)530材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする