用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.65
色イエロー/ダークブルー
サイズ7/S
質量(g)69
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
全長(cm)23
中指長(cm)7
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
手のひらまわり(cm)16.4
ゲージ数15
耐切創性3/D
RoHS指令(10物質対応)対応