耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44662155 品番 591S-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。
手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。
ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。
イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。

用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.65 イエロー/ダークブルー サイズ10/XL 質量(g)89 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 全長(cm)26 中指長(cm)7.9 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 手のひらまわり(cm)20.4 ゲージ数15 耐切創性3/D RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
ガラス作業用
サービス業

ガラス除去などの作業で使用。社員の安全意識にもつながっている

対象商品:
44662137
2024-03-15
用途:
自動車部品梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業時はほぼ問題無い。また、書類を触るのも外さずにできる。同シリーズのなかでは比較的安価な方と思われ、洗濯用に数が欲しい向きには良いのではないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする