FINIXA シャープフォームパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 注文コード44662749 品番SFP 0220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。

用途自動車補修作業などに。 厚さ(mm)13 寸法(縦×横)(mm)120×98 番手P220 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.47kg

商品説明動画

FINIXA シャープフォームパッド
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする