※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44665485 品番 SOE35-78
参考基準価格(税別)¥416,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。
扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。

キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
基台:3
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×800×350 有効深さX(mm)333 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)43 寸法H(mm)580 寸法D(mm)55 寸法E(mm)394 寸法W(mm)75 ボルト径M12 寸法Z(mm)210 ハンドルステンレス防水平面ハンドル小(H-85S) ボルト数2 寸法P(mm)636 寸法Y(mm)470 保護等級IP44 寸法M(mm)520 寸法N(mm)105 寸法O(mm)65 寸法B2(mm)475 寸法I(mm)680 寸法J(mm)697 寸法A1(mm)703 寸法B1(mm)931 寸法K(mm)79 寸法Q(mm)736 寸法U(mm)120 寸法V(mm)40 寸法A2(mm)638 寸法C1(mm)372 寸法C2(mm)177 寸法C3(mm)220 寸法J1(mm)540 設置場所屋外用 寸法R1(mm)40 寸法R2(mm)40 寸法K1(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)620×720 扉形式片扉 有効深さX1(mm)295 取付基板鉄製2.3mm
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする