キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
基台:3
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1400×350有効深さX(mm)325塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)81寸法H(mm)540寸法D(mm)83寸法E(mm)694寸法W(mm)107ボルト径M12寸法Z(mm)210ハンドルステンレス防水平面ハンドル小(H-85S)ボルト数4寸法P(mm)596寸法Y(mm)470保護等級IP44寸法M(mm)520寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法B2(mm)880寸法I(mm)1240寸法J(mm)692寸法A1(mm)704寸法B1(mm)1531寸法K(mm)1390寸法Q(mm)1296寸法U(mm)183寸法V(mm)101寸法A2(mm)638寸法C1(mm)372寸法C2(mm)244寸法C3(mm)220寸法J1(mm)490設置場所屋外用寸法R1(mm)60寸法R2(mm)107寸法K1(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1280扉形式片扉有効深さX1(mm)272取付基板鉄製2.3mm