曜日別特売
SOE35-716 ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44665521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1600×350
有効深さX(mm)325
有効深さX1(mm)272
内容量1個注文コード44665521品番SOE35-716
参考基準価格(税別)¥668,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。
扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。

キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
基台:3
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1600×350有効深さX(mm)325塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)91寸法H(mm)540寸法D(mm)83寸法E(mm)794寸法W(mm)107ボルト径M12寸法Z(mm)210ハンドルステンレス防水平面ハンドル小(H-85S)ボルト数4寸法P(mm)596寸法Y(mm)470保護等級IP44寸法M(mm)520寸法N(mm)105寸法O(mm)65寸法B2(mm)1080寸法I(mm)1440寸法J(mm)692寸法A1(mm)704寸法B1(mm)1731寸法K(mm)1590寸法Q(mm)1496寸法U(mm)183寸法V(mm)101寸法A2(mm)638寸法C1(mm)372寸法C2(mm)244寸法C3(mm)220寸法J1(mm)490設置場所屋外用寸法R1(mm)60寸法R2(mm)107寸法K1(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480扉形式片扉有効深さX1(mm)272取付基板鉄製2.3mm
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする