SP-LK1500 ポータブル電源 SUNGA 44666267

ポータブル電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)18.8
内容量1台注文コード44666267品番SP-LK1500
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

消費電力の心配はほぼ無用の定格出力1500W。54Vという超高圧で充電することにより約2.5時間で充電完了。パススルー機能も備えているので、充放電の同時使用も可能。

寸法(mm)394×223×320質量(kg)18.8定格出力(W)1500動作温度(℃)-10~40蓄電池容量(Wh)1344出力ポートAC/USB/type-c/シガー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする