超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44667719 品番 MHG-1030
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。
通常より強い異方性マグネット使用。
滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。

用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など 仕様磁力面滑り止めコーティング 材質異方性マグネット、粘着材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1.2 特性超強力
注意
※ご使用前に必ず透明保護フィルムを剥がしてください。
※耐荷重はスチール面の塗装や厚みによって異なります。
※奥行きのある物に貼り付けた場合は目安耐荷重が確保できない事があります。
※屋外や車への貼り付けは避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
重みのあるものの貼り付け
建設業・工事業

少し重みのある物を張り付ける際、粘着テープだけでは厳しいので購入。
まだ使用後から時間は経過しておりませんが、落ちることなく綺麗に貼り付けができているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする