MHGP-2 超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 MagX(マグエックス) 44667755 MHGP-2 超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 MagX(マグエックス) 44667755 MHGP-2 超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 MagX(マグエックス) 44667755 MHGP-2 超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 MagX(マグエックス) 44667755 MHGP-2 超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 MagX(マグエックス) 44667755 MHGP-2 超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 MagX(マグエックス) 44667755

超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4枚) 注文コード 44667755 品番 MHGP-2
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットプレートです。
粗面にも貼れる強力スポンジテープと通常より強い異方性マグネット使用。
滑り止めと異方性マグネットのダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。

用途
ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など。
粗面にも貼れる強粘着。
仕様磁力面滑り止めコーティング 材質異方性マグネット、強粘着材(スポンジテープ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×30×2 特性超強力 総厚(mm)3
注意
※ご使用前に必ず透明保護フィルムを剥がしてください。
※耐荷重はスチール面の塗装や厚みによって異なります。
※奥行きのある物に貼り付けた場合は目安耐荷重が確保できない事があります。
※屋外や車への貼り付けは避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする