PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PRIME GAME SHORE JIGGING プライムゲームショアジギング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
305
注文コード
44669356
品番
1002MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートグリップ
並継
用途
汎用性の高いマルチアクションのライトショアジギングロッド。 シーバス・太刀魚・サワラ・小型回遊魚までオールラウンドに楽しめる1本。
仕様
カーボン率(%):95
サイズ(号)
ライン:PE1.0-2.0
全長(cm)
305
自重(g)
310、ルアー:20-80
継数(本)
2
仕舞(cm)
156
先径(mm)
2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。