PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
SEA OWL シーオウル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
188
注文コード
44669496
品番
622L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ALL Fujiガイド
Fuji IPSシート
並継
用途
SWライトゲームに幅広く対応。 622L・682L・732Lはアジング・メバリングにオススメ。782MLはチニング、ライトエギングにまで対応するSWライトゲームマルチロッド。
仕様
ラインwt.(lb):2-6、カーボン率(%):98
全長(cm)
188
自重(g)
73、ルアー:0.5-8
継数(本)
2
仕舞(cm)
96.5
先径(mm)
1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。