PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
VERSATILE STiCK バーサタイルスティック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
270
仕様
ラインwt.(lb):8-16、カーボン率(%):92
注文コード
44669758
品番
VSM-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートグリップ
振出
用途
持ち運びに便利なモバイルルアーロッド。 携帯性・利便性に優れたコンパクトに収納できるルアーロッドです。バッグに入れておけば、思いついたときにすぐに釣りができます。用途に合わせて、様々なターゲットを狙えるラインナップ。
仕様
ラインwt.(lb):8-16、カーボン率(%):92
全長(cm)
270
自重(g)
151、ルアー:7-40
継数(本)
6
仕舞(cm)
58
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。