PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
RISING STICK ライジングスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44670117
品番
180MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
7:3調子
バットジョイント
用途
マルチパワーボートロッド。 ボートフィッシングからルアーフィッシングまで様々なシーンで活躍。グラスソリッドの粘りと強靭なパワーで多彩なターゲットに対応。
色
ロッド:レッド
サイズ(号)
鉛負荷:30-80
全長(cm)
180
素材
グラス
自重(g)
270
継数(本)
2
仕舞(cm)
128
先径(mm)
2.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。