PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
RISING STICK ライジングスティック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44670126
品番
180H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
7:3調子
バットジョイント
用途
マルチパワーボートロッド。 ボートフィッシングからルアーフィッシングまで様々なシーンで活躍。グラスソリッドの粘りと強靭なパワーで多彩なターゲットに対応。
色
ロッド:イエロー
サイズ(号)
鉛負荷:40-100
全長(cm)
180
素材
グラス
自重(g)
279
継数(本)
2
仕舞(cm)
128
先径(mm)
2.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。