023520-201A メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き SIBATA(柴田科学) 44670281 023520-201A メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き SIBATA(柴田科学) 44670281

メスシリンダー スーパーグレード バンパー付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44670281 品番023520-201A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

バンパー付きで、もし倒れてしまったときの転がりや破損を防ぎます。メスフラスコに比べ、胴径が大きい分だけ精度(許容誤差)はラフになります。JIS R3505のクラスA精度より高精度です。

容量(mL)20 用途試薬濃度の調整などに 仕様転倒防止用バンパー付き TGK品番371-11-17-93 材質硬質ガラス 高さ(mm)200 1目盛(mL)0.2 許容誤差(mL)±0.15 目盛あり 胴径(Φmm)16 底径(Φmm)49 アズワン品番6-237-03 口外径(注ぎ口含む)(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44670281 023520-201A 54934794 023520-20 メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44670324
2020-02-24
用途:
整備作業
エアロトヨタ株式会社 様 (運輸・通信業)

公正を求められる作業に使っています。価格が、他に比べて安くて良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする