PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
GRAN FREED(グランフリード) 磯玉の柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
450
注文コード
44671246
品番
450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷掛けリングベルト付
振出
用途
細身・軽量・シャープな操作性。 基本性能重視。荷掛けリングベルト付属。
仕様
カーボン率(%):98
全長(cm)
450
自重(g)
403
継数(本)
4
仕舞(cm)
124
先径(mm)
16.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。