画像準備中

RAINOS(レイノス) 磯玉網XT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)編付:450 注文コード44671289 品番450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

脱着式肩ベルト標準装備
アルミ玉枠45cm付
ナイロン網付き
振出

用途操作性に優れたエコノミーモデル。 様々なシチュエーションに対応できるように豊富なバリエーションを揃えました。 仕様カーボン率(%):23 寸法(cm)玉枠:45 全長(cm)編付:450 自重(g)377 継数(本)4 仕舞(cm)109 先径(mm)16
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする