PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
RAINOS(レイノス) 磯玉網XT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
編付:720
注文コード
44671316
品番
720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
脱着式肩ベルト標準装備
アルミ玉枠45cm付
ナイロン網付き
振出
用途
操作性に優れたエコノミーモデル。 様々なシチュエーションに対応できるように豊富なバリエーションを揃えました。
仕様
カーボン率(%):23
寸法(cm)
玉枠:45
全長(cm)
編付:720
自重(g)
772
継数(本)
7
仕舞(cm)
109
先径(mm)
16
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。