PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
PRO BLADE(プロブレード) 磯玉網
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
編付:630
注文コード
44671359
品番
630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
移動に便利な肩掛ベルト
アルミ玉枠45cm付
ナイロン網付き
振出
用途
ハイコストパフォーマンス、磯玉網セット。 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。
仕様
カーボン率(%):60
寸法(cm)
玉枠:45
全長(cm)
編付:630
自重(g)
650
継数(本)
6
仕舞(cm)
112
先径(mm)
14.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。