PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
REAL MX VERSAL ARM リアルMXバーサルアーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44671368
品番
130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ラバーコーティングネット
振出
用途
バス、シーバスからエギングまで幅広いボートフィッシングに最適。 ルアーフックの絡みを軽減し魚も傷つけにくいラバーネット仕様。コンパクトに収納。
寸法(cm)
玉枠:40×35
全長(cm)
柄のみ:130
素材
グラス
自重(g)
168
継数(本)
2
仕舞(cm)
72
先径(mm)
18.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。