PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
PRIZE LANDING SHAFT プライズランディングシャフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
400
注文コード
44671386
品番
400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
ルアーフィッシングなど様々なシーンに活躍。 基本性能重視ベーシックスタイル。細身軽量で持ち運びにも便利な小継タイプ。コストパフォーマンスも抜群です。
仕様
カーボン率(%):42
全長(cm)
400
自重(g)
369
継数(本)
8
仕舞(cm)
61
先径(mm)
15
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。