PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
MX VERSATILE NET MXバーサトルネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
柄のみ:454
注文コード
44671420
品番
500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
カーボン小継玉の柄セット。 足場の高い釣り場も攻略。ランディングモデル。不意の大物が来ても素早くキャッチ。軽量三角型アルミフレーム+水切れの良いナイロンテグス網使用。ランガンに最適。小継仕様モデル。
仕様
カーボン率(%):40
寸法(cm)
玉枠:55×50
全長(cm)
柄のみ:454
自重(g)
431
継数(本)
9
仕舞(cm)
60.5
先径(mm)
12.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。