PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
VERSATILE SHAFT バーサトルシャフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44671438
品番
360レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製ホルダー
振出
用途
携帯性に優れたランガンスタイル対応モデル。 ルアー・エギング・防波堤などあらゆるシーンで活躍します。ギャフ、ネットのどちらにも対応可能のモデル。
仕様
カーボン率(%):40
全長(cm)
360
自重(g)
346
継数(本)
7
仕舞(cm)
61
先径(mm)
12
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。