PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
REAL MX RUNGUN ARM リアルMXランガンアーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
240
注文コード
44671465
品番
240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
移動に便利な肩掛ベルト
アルミ玉枠45cm付
240レッド網付、300ブルー網付、360パープル網付
振出
用途
エギング、シーバスに最適なライトゲームモデル磯玉網。 コンパクト収納、ランガンスタイルにベストマッチ。
寸法(cm)
玉枠:45
全長(cm)
240
素材
グラス
自重(g)
265
継数(本)
7
仕舞(cm)
43
先径(mm)
12.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。