PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
LIGHT GAME SET U ライトゲームセットU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44672120
品番
762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ナイロンライン1号約100m付
2ボールベアリング
並継
用途
メバリング・SWライトゲーム入門にオススメ
仕様
カーボン率(%):98
全長(cm)
228
自重(g)
リール込:314、ルアー:1-9
糸巻き量(号-m)
1-約100
継数(本)
2
仕舞(cm)
118
先径(mm)
1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。