PRO:TRUST(プロトラスト)
ALENZA アレンザ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
自重(g)
274
237
246
274
294
371
258
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44672820
品番
3000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アルミスプール
1ボールベアリング
ワンタッチハンドル
ライン付
用途
アルミスプール搭載の納得モデル。 エントリーモデルながらアルミスプール搭載のハイスペックモデル。
ベアリング
(ボール/ローラー)1
比率
ギア:5.2:1
自重(g)
274
糸巻き量(号-m)
ナイロン:3-200/4-150、4-150
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。