PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の リール
Flash Spin フラッシュスピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44672856
品番
FS3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
1ボールベアリング
ライン付
用途
夜釣りがもっと楽しくなるリールです。 ハンドルを回すとローラー部のLEDが光ります。ナイロンライン付で、すぐ使えます。
ベアリング
(ボール/ローラー)1
比率
ギア:5.1:1
自重(g)
250
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2-170/3-120、3-120
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。