バルブ物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 電装
DELTA(デルタ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
DELTA(デルタ)の 交換用電球
MOTO LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44673006
品番
D-2209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
明るくてきれいなイエロー発光色で旧車などに最適、抜群の視認性。
用途
H4・HS1ハロゲンバルブのLED化
仕様
保安基準:2005年12月31日以前に初年度登録適合
適合
H4・HS1
内容
1個入り
消費電力
20W/約1.5A
入力電圧(V)
DC12対応
色温度
3000K(ケルビン)
明るさ(Lm)
1600(ルーメン)
注意
※こちらの商品は汎用品となります。必ず製品サイズや設置スペースのサイズ等をご確認ください。
※本製品は、DC12V以外(AC交流電源)の車両には使用しないでください。
※予告なく仕様変更する場合がございます。