バルブ物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 電装
DELTA(デルタ)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
DELTA(デルタ)の 交換用電球
MOTO LEDゼロ T10全方向マルチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44673058
品番
D-2313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊カバーを採用し、全方向ムラのない明るさで照射。
純正バルブと同等サイズで交換も簡単に。
用途
ポジション・ライセンスなどT10バルブをLED化
仕様
保安基準適合
適合
T10
内容
2個セット
入力電圧(V)
DC12対応
色温度
6000K(ケルビン)
明るさ(Lm)
300(ルーメン・2灯合計)
注意
※2個セット。
※予告なく仕様変更する場合がございます。