ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。 首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。 LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。 LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。 明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり) LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。 防水防塵規格IP44を取得しています。