ラジオカセット変換プレーヤー Bluetooth搭載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44673575 品番400-MEDI050BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。
カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。
本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。

付属品電源コード(約1.5m) 仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76〜108MHz、AM/530〜1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8〜32GB 質量(kg)約1.5 消費電力(W)12 電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。) 適合規格Bluetooth 5.3 使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安) 周波数範囲Bluetooth:2.402〜2.480GHz、【カセットテープ】再生時 保証期間ご購入日より1年 対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12 接続端子USBメモリ:USB Aポート スピーカー4Ω3W×2 コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック 音声記録MPEG-1(mp3) スロットSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 伝送方法GFSK 通信距離(m)約10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする