オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ラジオ
シャワーラジオ 防まつIPX4 ワイドFM対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44673810
品番
RAD-S798Z
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
保証書付取扱説明書
仕様
電池持続時間:AM受信…約26時間、FM受信…約26時間 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として
質量(g)
約155(乾電池含まず)
電源
DC4.5V 単3形乾電池×3本(別売)
外形寸法
幅119×高さ148×奥行57mm
保護等級
【水に対する】 IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級 ※JIS C 0920
受信周波数
FM…76-108MHz、AM…530-1605kHz
スピーカーサイズ(mm)
直径40
取扱説明書:
(1.41MB)