オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ラジオ
巻き取り式イヤホンポケットラジオ AM/FM対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44673819
品番
RAD-P200S-S
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
両耳イヤホン(着脱式)※、取扱説明書、保証書 ※本機の出力はモノラルです
仕様
電池持続時間:【イヤホン使用時】AM受信 約55時間、FM受信 約53時間【スピーカー使用時】AM受信 約48時間、FM受信 約45時間
質量(g)
約73(乾電池含まず)
電源
DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法
(約)幅56×高さ96×奥行19mm(突起物含まず)
受信周波数
AM…522〜1605kHz、FM…76〜108MHz
取扱説明書:
(1.75MB)