オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ラジオ
AM/FMポータブルラジオ 大型ツマミ・ワイドFM・2電源対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44673828
品番
RAD-T205S
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
付属品
取扱説明書、保証書
仕様
電池持続時間:※アルカリ乾電池新品使用【イヤホン使用時】FM受信/約250時間、AM受信/約250時間【スピーカー使用時】FM受信/約150時間、AM受信/約150時間
質量(g)
約459(乾電池含まず)
電源
乾電池…DC3V 単1形乾電池×2本(別売)、外部電源入力…DC3V 500mA(ACアダプター別売)
外形寸法
(約)幅200×高さ120×奥行55mm(突起物含まず)
受信周波数
AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz
取扱説明書:
(0.99MB)