木目調ポータブルラジオ AM/FM ワイドFM対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673907 品番RAD-T785Z-WK
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売) 外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時) 消費電力3W 定格出力500mW 連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間 受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
取扱説明書:(3.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする