画像準備中

メッシュホース巻スカリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格36-3 注文コード44673915 品番PT-393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る
用途ソフトメッシュ網仕様で魚を傷めにくい。しかも軽量タイプ。 仕様フロート(個):3 規格36-3 深さ(cm)50
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする