2バンドハンディラジオ PLL高感度・ワイドFM・アラーム付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44673916 品番 RAD-H225N-W
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
付属品保証書、取扱説明書 仕様●乾電池持続時間:【スピーカー時】AM受信/約16時間、FM受信/約18時間【イヤホン時】AM受信/約23時間、FM受信/約25時間●時計精度:月差±約60秒 ホワイト 質量(g)約165(乾電池含まず) 電源外部:DC4.5V 300mA(ACアダプター別売…適合プラグ径/内径1.3mm/外径3.5mm)、DC4.5V 単4形乾電池×3本(別売) 外形寸法幅125×高さ73×奥行29mm(突起物含まず) 接続端子電源…DC IN端子、イヤホン…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径50mm×1(8Ω) 受信周波数AM…522〜1710kHz、FM…76〜108MHz アンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ
取扱説明書:(2.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする