付属品保証書、取扱説明書仕様●乾電池持続時間:【スピーカー時】AM受信/約16時間、FM受信/約18時間【イヤホン時】AM受信/約23時間、FM受信/約25時間●時計精度:月差±約60秒色ブラック質量(g)約165(乾電池含まず)電源外部:DC4.5V 300mA(ACアダプター別売…適合プラグ径/内径1.3mm/外径3.5mm)、DC4.5V 単4形乾電池×3本(別売)外形寸法幅125×高さ73×奥行29mm(突起物含まず)接続端子電源…DC IN端子、イヤホン…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径50mm×1(8Ω)受信周波数AM…522~1710kHz、FM…76~108MHzアンテナAM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ロッドアンテナ