PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
パイレン巻スカリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
40-3
注文コード
44673940
品番
PT-3013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
丈夫なパイレン太網仕様。
仕様
フロート(個):3
規格
40-3
深さ(cm)
50
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。