PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
ラバーネットスカリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
40-2
注文コード
44673949
品番
PT-3017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
コンパクトに折りたためて収納に便利。魚を傷つけにくいナイロン網+ラバーコーティング仕様。
仕様
フロート(個):4
規格
40-2
深さ(cm)
35
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。