語学学習用CDプレーヤー A-Bリピート・再生速度調整・レジューム対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44673995 品番CDP-510N
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 仕様●使用時間の目安:アルカリ乾電池新品使用・イヤホン出力時…約8時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック) 質量(g)約312(乾電池・付属品含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電 外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く) チャンネル数2チャンネルステレオ 機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性20Hz〜20kHz インピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω 出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック
取扱説明書:(3.86MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする