PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
チタンコーティング 玉枠パイプ PT-134
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
18
注文コード
44674037
品番
18mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
軽くて錆びにくい
寸法(mm)
18
材質(本体)
アルミ
全長(cm)
5
ねじサイズ
JIS-W1/2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。