PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
ラバーランディングネット スライド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44674186
品番
PT-3006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スライド式コンパクト設計
玉枠40x50cm
最大引き伸ばし時、柄の長さ45cm
用途
トラウト・ボートフィッシング・バスなどに対応。魚を傷付けにくく、ルアーフックの絡みを軽減するラバーネット仕様。
長さ(cm)
柄:45(最大引き伸ばし時)
寸法(cm)
玉枠:40×50
自重(g)
460
仕舞(cm)
69.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。