PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の 網、ランディングネット
オフショアランディングネット PT-3027
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44674204
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型もスッポリ収まる深底網仕様。
軽量丈夫なアルミフレーム。
用途
魚を傷つけにくくフックの絡みを軽減するラバーコーティング仕様!柄と枠の脱着が簡単楽々!ワンタッチレバージョイント
規格
M
長さ(cm)
柄:105
寸法(cm)
枠:50×40
深さ(cm)
網:50
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。